- [冷蔵]野菜生活100 オリジナル ホームパック 900ml カゴメ 70000659

商品画像

- [冷蔵]野菜生活100 オリジナル ホームパック 900ml カゴメ 70000659
- [冷蔵]野菜生活100 オリジナル ホームパック 900ml カゴメ 70000659
- [冷蔵]野菜生活100 オリジナル ホームパック 900ml カゴメ 70000659
- [冷蔵]野菜生活100 オリジナル ホームパック 900ml カゴメ 70000659

[冷蔵]野菜生活100 オリジナル ホームパック 900ml

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(900mL×6本)
内容量1セット(900mL×6本)注文コード70000659品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,886
販売価格(税別)
¥3,598

「野菜生活100」オリジナルは20種類の野菜と3種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜を使用し(200ml当たり)野菜汁70%+果汁30%=100%。野菜比率70%でありながらフルーティーなおいしさを実現。β-カロテンの高いにんじん汁を厳選。にんじんの青臭い香りをカットしにんじん汁のコクと甘みで家族みんながおいしく手軽に野菜を補えます。厚労省推進健康日本21の目標値(1日350g)の約1/3である野菜120g分。野菜の全成分を含むものではありません。

用途
【賞味期限:発送時点で15日以上】 よく振ってからお飲みください。野菜果実の成分が沈殿したり原料由来により液色に赤みを帯びることがありますが品質には問題ありません。容器ごと温めたり凍らせたりしないでください。中身が膨張し容器が変形破損する場合があります。温める場合は別容器に移してください。電子レンジ等による過加熱は火傷の原因になります。ご注意ください。紙容器は外部からの衝撃に弱くまたにおいを吸収しやすいため取り扱いにはご注意ください。
注意
※冷蔵(10℃以下)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする