サンニシムラ
累進マークチェックライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70004640
品番
1052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト
見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。
レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。
用途
【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル
*ACアダプターは付属しません。。
【サイズ】150×22Φmm
【電池】3.7V,2600mA
【重量(電池含む)】約120g
注意
※【注意事項】
※ 非常に強い光の為、照射口を覗き込んで光を直視しないで下さい。
※ 可能な限り、周囲に光が反射しない環境でご使用下さい。
※ 長時間、または連続して使用すると目に焼き付いて残像が出る事があります。
※ 一般的な規格の乾電池(単三など)及び、乾電池用の充電器は使用できません。