曜日別特売
- つりケア 魚臭撃退 洗浄スプレー つめかえ用 Tane.maki 70011789

- つりケア 魚臭撃退 洗浄スプレー つめかえ用 Tane.maki 70011789
- つりケア 魚臭撃退 洗浄スプレー つめかえ用 Tane.maki 70011789
- つりケア 魚臭撃退 洗浄スプレー つめかえ用 Tane.maki 70011789
- つりケア 魚臭撃退 洗浄スプレー つめかえ用 Tane.maki 70011789
- つりケア 魚臭撃退 洗浄スプレー つめかえ用 Tane.maki 70011789

つりケア 魚臭撃退 洗浄スプレー つめかえ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(280mL×1袋)注文コード70011789品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498
用途洗剤のプロが開発!柿渋エキス配合で魚臭に効く。魚臭に特化した処方で、釣り人におすすめ。成分界面活性剤(7%アルキルグリコシド) / 安定化剤 / 香料クリアー系(液の色)容量(mL)280液性中性使用の目安約10cm四方に対して1回噴射外装プラスチック危険物の類別非危険物
注意
※ご注意:モニターの発色具合により実際の商品とは色合いが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする