SF-1000F14SP(T) WT PLATINUM認証電源 SUPERFLOWER 70012751

SF-1000F14SP(T) WT PLATINUM認証電源 SUPERFLOWER 70012751
SF-1000F14SP(T) WT PLATINUM認証電源 SUPERFLOWER 70012751
SF-1000F14SP(T) WT PLATINUM認証電源 SUPERFLOWER 70012751
SF-1000F14SP(T) WT PLATINUM認証電源 SUPERFLOWER 70012751
SF-1000F14SP(T) WT PLATINUM認証電源 SUPERFLOWER 70012751

PLATINUM認証電源SF-1000F14SP(T) WT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は最大出力・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大出力(W)
1000
色
ホワイト
注文コード
70012751
品番
SF-1000F14SP(T) WT
参考基準価格(税別)¥38,164販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズは、すでに発売中のATX3.1電源「LEADEX VII PLATINUM PRO」シリーズの兄弟モデルに当たり、LEADEX VII PLATINUM PROシリーズの機能はそのままに電源の奥行きを125mmに短縮したショートサイズの電源となっています。 最新グラフィックカードに対応したPCIE5.1 12V-2×6にもNativeで対応しています。 LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズはLEADEX VII PLATINUM PROシリーズ同様にSUPER FLOWER社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。CPU用やVGA用、SATA電源ケーブルなどの種類の違うケーブルをどこにでも接続できるのが特徴です。 PCIE5.1 12V-2×6はNativeで対応し、電源側のコネクタも12+4pinとなっています。 奥行125mmの筐体に120mmのファンを搭載しました。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンをある一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モードを搭載しました。 ECOモードをオン/オフするスイッチがあるので、ファンを常時回転モードに切り替えることも可能で、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。

色
ホワイト
最大出力(W)
1000
その他
【+12Vコンバイン】999.6W、【'+3.3V、+5Vコンバイン】100W
質量(kg)
1.55kg
入力電圧(V)
100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×150×86
保護機能
過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
モード
【ECOモード:ON】セミファンレスモード【ECOモード:OFF】Autoモード(常時回転)
各種認証
Cybenetics Platinum/89%~91%(115V)、CYBENETICS Certified/Efficiency、Platinum/Platinum230V
冷却システム
120mmFDBファン
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする