105034 0010 鷲 大塚刷毛製造 70013435

105034 0010 鷲 大塚刷毛製造 70013435
105034 0010 鷲 大塚刷毛製造 70013435
105034 0010 鷲 大塚刷毛製造 70013435

鷲

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品は幅・形状など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
27
形状
平
注文コード
70013435
品番
105034 0010
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!
弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。
塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。
秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!
速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!

用途
内外塗装平面・木部・鉄部なとに。
形状
平
幅(mm)
27
全長(mm)
265
タイプ
目地刷毛 平 黒 10号
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
材質(毛)
化繊
毛色
黒
玉厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
水性/弱溶剤系塗料
関連資料:(4.47MB)
注意
※強溶剤系シンナー等でのつけ置き保存はお控え下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする