曜日別特売
RS1000GB GOLD認証電源 LIAN LI 70014327

RS1000GB GOLD認証電源 LIAN LI 70014327
RS1000GB GOLD認証電源 LIAN LI 70014327
RS1000GB GOLD認証電源 LIAN LI 70014327
RS1000GB GOLD認証電源 LIAN LI 70014327

GOLD認証電源RS1000GB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は最大出力・色が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大出力(W)
(DC)1000
色
ブラック
注文コード
70014327
品番
RS1000GB
参考基準価格(税別)¥28,164販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。

色
ブラック
最大出力(W)
(DC)1000
仕様
【ATX12バージョン】ATX3.1
その他
【PFC】アクティブPFC
材質
スチール
質量(kg)
1.8
入力電圧(V)
100-240ac
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×86×150
ケーブル
フルモジュラー式
入力電流(A)
15-8(50-60Hz)
効率
> 0.90under full load@115Vac、60Hz
各種認証
80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする