曜日別特売
RLX-25R サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式) TAKEX(竹中エンジニアリング) 70014747

サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70014747
品番
RLX-25R
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!
フラッシュ出力
閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)
点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す
警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯
サイレン出力
音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)、警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時、連続鳴動、警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動 (フラッシュに同期)、解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)
警報出力
接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作、(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし、警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、親機に連動または接点入力型送信機の動作に連動
接点容量: AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
状態表示灯(緑色)(赤色)
通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合で警備状態
緑色点灯…警備表示ありの場合で解除状態もしくは、警備表示なし
警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)
送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)
定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ、+ :緑色点滅(両点滅動作を交互表示)、定期送信異常報知時
停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)

動作
送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作
本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯
解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後
2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作
周波数帯域(MHz)
426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
区分
システム:[長距離型]
タイプ
空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)
出力
10mW
入力
電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz
対応
送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]
消費電流
330mA/2.5W(消費電力)
距離(km)
受信可能:約1(見通し距離)
注意
※警備表示ありに設定時は警備状態時に赤色点灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする