電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:0.1円/0.1円、弱:0.1円/0.1円
1ヵ月当り(50/60Hz)/強:19円/19円、弱:16円/16円
付属品カーDCアダプター仕様ナノイー発生ユニット:11年式×1個質量(kg)約0.33(アダプター含まず)色クロームブラックタイプナノイー単独コード長さ(m)カーDCアダプター:1.5風量(m3/min)強:0.04、弱:0.08消費電力(W)(50/60Hz)強:3.0/3.0、弱:2.5/2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150(+ルーバー19)×85×85適合床面積約1畳(50/60Hz)運転モード弱→強→切アズワン品番65-0339-66タイマー8時間後切/連続騒音値(dB)(50/60Hz)強:34/34、弱:20/20待機電力(W)約0.05