曜日別特売

コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:405/480、第2ポンプ:405/480注文コード70060052品番CBF2525-VBVB-04B
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
質量(kg)52電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)モーター容量(kW)1.5吐出口径Rc3/4モーター電流(A)三相380・415V(50Hz):3.5・3.4、三相400V(50/60Hz):3.4/3.2、三相440V(60Hz):3.0、三相460V(60Hz):3.1電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:405/480、第2ポンプ:405/480騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/70吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする