曜日別特売

コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:575/685、第2ポンプ:575/685注文コード70060104品番CBF4040-VBVB-01B
参考基準価格(税別)¥404,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
質量(kg)67電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)モーター容量(kW)2.2吐出口径Rc3/4モーター電流(A)三相200V(50/60Hz):10.6/9.4、三相220V(60Hz):9.2電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:575/685、第2ポンプ:575/685騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/71吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする