曜日別特売

コンビネーション型ドライポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:575/685、第2ポンプ:575/685注文コード70060113品番CBF4040-VBVB-04B
参考基準価格(税別)¥427,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
質量(kg)67電圧(V)380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz)モーター容量(kW)2.2吐出口径Rc3/4モーター電流(A)三相380・415V(50Hz):5.3・5.4、三相400V(50/60Hz):5.3/4.7、三相440V(60Hz):4.6、三相460V(60Hz):4.6電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)第1ポンプ:575/685、第2ポンプ:575/685騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/71吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする