MS-デリカ 惣菜容器 MSデリカ 本体 エフピコチューパ 70121056

MS-デリカ 惣菜容器 MSデリカ 本体 エフピコチューパ 70121056
MS-デリカ 惣菜容器 MSデリカ 本体 エフピコチューパ 70121056

惣菜容器 MSデリカ 本体

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
寸法(mm)182×145×35
内容量1パック(50枚)注文コード70121056品番MS-デリカ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919
寸法(mm)
182×145×35
タイプ
本体(大)
材質
MSD
色
黒
耐熱温度(℃)
110
耐油性
耐油性あり
特性
蓋が汁漏れしにくい
電子レンジ
○
室数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53478076
2026-04-26
用途: テイクアウト
ミンミンスイタサンクステン 様(飲食業)

にお店のテイクアウトにつかってます!これからも使います

2025-02-20
用途: お弁当に使用
製造業

別売りのフタもしっかりしまり、汁気のある惣菜も漏れません。
レンジにも使用できて丈夫です。
お値段もリーズナブルで50個売りに対応してくれているのも嬉しい。
ずっと販売して欲しい商品です。

対象商品 : 70121013
2020-04-22
用途: お惣菜のテイクアウトに使用
飲食業

ちょうどいい大きさでした 蓋もピッタリしまり使いやすいです
スーパーにあるお惣菜の入れ物と同じようなサイズでした

1人が参考にしています
対象商品 : 70121013
2019-03-21
用途: 惣菜を詰める
サービス業

大きさが程よく、透明なふたで中身も良く見え、黒い容器は見栄えがいいです。値段もリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする