曜日別特売
STD500A UV照射器スタンド STD-500A 新盛インダストリーズ 70128425

UV照射器スタンド STD-500A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード70128425品番STD500A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

UVL-500A専用のスタンド。用途に応じてUVL-500Aを固定させることで作業効率が向上します。
印刷物の大きさや形状に合わせて高さを調整してご利用いただけます
UVL-500Aの取り付けは、25mm問隔で6段階調整可能。
取付高さは、底辺より最大高さ170mm、最小高さ20mm
高さの調整は引掛け式により面倒な作業は不要

付属品UV照射装置取扱説明書/UVL-500A取付キット一式取付高(mm)底辺より最大高さ170、最小高さ20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※STD-500AはUVL-500A専用となります。旧製品のUVL-500は取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする