※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
最大径(Φmm)
12
12
12
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
27
28
29
30
32
35
44
48
52
5
8
9
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
70133928
品番
JPC012MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途
ケーブル、パイプ等の固定、結束に。
トラスコ品番
195-0847
材質
スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
145.1
最大径(Φmm)
12
バンド幅(mm)
12.7
アズワン品番
64-8569-41
注意
※取り付け用ネジ別売