曜日別特売
JPC008MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70134165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPC008MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70134165
JPC008MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70134165
JPC008MS Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) JUBILEE 70134165

Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)8
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
27
28
29
30
32
35
44
48
52
5
9
内容量1袋(20個)注文コード70134165品番JPC008MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。

用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。トラスコ品番195-0844材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7質量(g)105.1最大径(Φmm)8バンド幅(mm)12.7アズワン品番64-8570-06
注意
※取り付け用ネジ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする