マキテック
折りたたみシャワーベンチ ソフテック 肘掛付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70169655
品番
SBF-00BL
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
座り心地の良い座面クッションが特徴です
材質
座面/背もたれ/樹脂:PE
座背クッション:EVA、アームレスト:EVA・アルミニウム合金、先ゴム:TPR、ネジワッシャー:ステンレス
質量(kg)
4.9
色
ブルー
材質(フレーム)
アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×43~50×66~76
アズワン品番
65-1211-17
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×25×82.5
前座高(cm)
2.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43.5×30.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません