用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格VCCI class Bポート数1仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー色ホワイト質量(g)24消費電力(W)1.05電源USBバスパワー対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)消費電流(mA)210動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く)伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値>RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbpsアクセス方式CSMA/CD入力電圧DC5V対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN