福助工業
福寿膳 木目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(80枚)
寸法(mm)
297×297
注文コード
70277874
品番
0581968
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
350 木目
材質
紙
寸法(mm)
297×297
色
黒
深さ(mm)
56
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。