福助工業
オーピーパックテープ付
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×30セット)
1パック(100枚)
1箱(100枚×200セット)
1箱(100枚×180セット)
1箱(100枚×120セット)
1箱(100枚×100セット)
1箱(100枚×80セット)
1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×40セット)
1箱(100枚×90セット)
1箱(100枚×20セット)
1箱(100枚×10セット)
1箱(100枚×240セット)
1箱(100枚×270セット)
1箱(100枚×160セット)
1箱(100枚×140セット)
1箱(100枚×30セット)
幅(mm)
240
240
240
60
40
70
80
50
90
100
110
130
120
140
195
225
245
150
155
180
190
200
220
260
270
300
330
95
160
175
210
216
250
265
280
310
高さ(mm)
332
332
332
100
250
120
150
160
155
230
240
260
280
270
300
310
130
400
380
450
460
530
180
170
220
205
235
200
225
210
277
390
430
435
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×30セット)
注文コード
70279606
品番
0844691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
240
高さ(mm)
332
テープ
あり
種別
T-24-33.2
入数(枚)
3000
テープ部分(mm)
40
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):