曜日別特売
805550-00 ラックコンテナー T-S サンコー(三甲) 70303528

ラックコンテナー T-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品は名入れ・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
70303528
品番
805550-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。

用途
棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
色
ブルー
外寸(mm)
515×135×153
内寸(mm)
499×130×148
容量(L)
8.2
名入れ
なし
材質
PP
底形状
外周リブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量20以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70303528805550-007569384580555000BL50380555000BL503 ラックコンテナー T-S サンコー(三甲) 75693845ラックコンテナー T-Sサンコー(三甲)1個
¥2,898
税込¥3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
805550-00 ラックコンテナー T-S 1個 サンコー(三甲) 【通販モノタロウ】