曜日別特売
- 家庭菜園の有機肥料 刀川平和農園 70313504

家庭菜園の有機肥料

(2件のレビュー)
15日以内出荷特別運賃15日以内出荷とは
内容量1袋(10kg)注文コード70313504品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

土づくりにも肥料にも使える。おいしい野菜づくりに最適。
1.米ぬかと鶏糞、ミネラルや二価鉄を含んだ天然鉱物粉を原料に高度に発酵処理させた混合有機質肥料。
2.実付きに作用するりん酸が多い上に、野菜の旨みを向上させる効果が期待できる。
3.3mm程度の細粒に仕上げているので、土と混ぜ使いやすく、肥料効果以外にも有用微生物が増殖しやすい環境に整え、土壌自体を活性化させる効果がある。
4.家庭菜園の土づくりや元肥、追肥として便利に幅広く使える。

用途野菜類、菜園等適合作物野菜、菜園成分窒素2%、りん酸6%、カリ3%名称有機の薫り(ネオユーキ7号)登録保証千葉県第1187号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70313504
2024-02-22
用途: 春からの肥料に
サービス業

これから始まる春夏野菜用にポタジェに使用です。価格もリーズナブルでいいものです。

対象商品 : 70313504
2019-06-20
用途: 農業
建設業・工事業

追肥のために買いました。大豆に使用しました。
使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする