SCW-72G-EP 4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ マックステル 70343692

SCW-72G-EP 4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ マックステル 70343692
SCW-72G-EP 4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ マックステル 70343692
SCW-72G-EP 4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプ マックステル 70343692

4K8K対応分波器(セパレーター)ブリスタータイプSCW-72G-EP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70343692
品番
SCW-72G-EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。

用途
分波器
仕様
金メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする