SH-2C-LS1-EP 4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル 70343744

SH-2C-LS1-EP 4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル 70343744
SH-2C-LS1-EP 4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル 70343744
SH-2C-LS1-EP 4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル 70343744

4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)SH-2C-LS1-EP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1個注文コード70343744品番SH-2C-LS1-EP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

2K・4K・8K対応2C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。

用途
テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル
長さ(m)
1
仕様
金メッキ
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする