曜日別特売
ESR10-18【ワケあり】 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 70356451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR10-18【ワケあり】 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 70356451
ESR10-18【ワケあり】 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 70356451
ESR10-18【ワケあり】 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 70356451
ESR10-18【ワケあり】 オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 LAMP(スガツネ工業) 70356451

オールステンレス鋼製スライドレール ESR10

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
471.4
注文コード
70356451
品番
ESR10-18【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
(一部、樹脂部品を使用しているものもあります)
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レールの脱着はできません。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
レール長さ(mm)
457.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)
471.4
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)
71.3
質量(g)
2700
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
212.7
寸法B(mm)
301.6
寸法C(mm)
425.4
取付穴数
(アウターレール)20
移動距離(mm)
471.4
耐荷重(N/ペア)
2452
定格荷重(N)
2452/ペア
推奨ねじ
M4なべ小ねじ
幅W(mm)
23.2
材質(レール)
SUS304
表面処理(レール)
電解研磨
注意
耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※レールは左右共通です。
(耐荷重)引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です。
SSR10とは形状や寸法等が若干異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする