エスコ
超強力両面テープ(ゴム用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
70375736
品番
EA944MD-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
用途
家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに
材質
基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76(3”)
テープ
色:黒
注意
※シリコーンゴムには接着できません。