曜日別特売
AU44-16-36RP-BS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 70414428

 

AU44-16-36RP-BS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 70414428
AU44-16-36RP-BS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 70414428

アルミサッシケース AUシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は質量・寸法D・寸法Wなど3440種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(g)
1300
寸法D(mm)
360
寸法W(mm)
160
注文コード
70414428
品番
AU44-16-36RP-BS
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,030販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

色
カバー・側板・コーナー ブラック/パネル シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×44×360
寸法W(mm)
160
材質
アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
質量(g)
1300
寸法D(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70419100
2024-08-29
用途: 自作の電子機器のケースに使う
製造業

タカチ電機工業さんはシャーシメーカーの最大手で、数多くの種類の製品を販売している。
このAUシリーズは最近登場した新製品で初めて購入した。
実物を受け取った印象では、コーナー部分が適度に丸まっているので手触りも良く、オールアルミ製なので見た目も高級感がある。
また前後パネルは長方形で1.5mm厚のアルミ板なので、穴あけ加工がやり易いのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする