ACW-81 アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 ゲート工業 70417287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACW-81 アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 ゲート工業 70417287
ACW-81 アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 ゲート工業 70417287
ACW-81 アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高 ゲート工業 70417287

アルミキャスターゲート(C)両開 2.0m高

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
間口(mm)8100
内容量1個注文コード70417287品番ACW-81
参考基準価格(税別)¥605,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)
ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。

用途
建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
間口(mm)
8100
仕様
単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
材質
本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム
質量(kg)
132
タイプ
両開き
寸法A(mm)
8430
寸法B(mm)
640/550
寸法C(mm)
7240
高さ(m)
約2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする