曜日別特売
096280 のぼり旗 最大〇〇%OFF 中国/韓国 赤 W600×H1800 トレード 70528929

のぼり旗 最大〇〇%OFF 中国/韓国 赤 W600×H1800

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
内容
最大30%
注文コード
70528929
品番
096280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。

用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
内容
最大30%
型番
No.GNB-2984
仕様
チチ仕立て
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする