曜日別特売
3L 柔軟剤 モノタロウ 70556587

3L 柔軟剤 モノタロウ 70556587
3L 柔軟剤 モノタロウ 70556587
モノタロウ

柔軟剤

(127件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(3L)注文コード70556587品番3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

やわらか仕上げの柔軟剤です。

用途衣料用の柔軟剤です。成分脱イオン水、メチルアンモニウムメチルサルフェート、ステアリン酸、香料使用量水1Lに対して約1~1.6mL
注意
※用途以外に使用しないでください。
※長期保存や保管条件によっては、液体の粘度が高くなる、溶けにくくなる等、品質が変化する可能性がありますので、開封後はなるべく早めに使い切る事をおすすめします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
705565873L23558106-3L ソフター 花王 23558106ソフター花王1本(4.5L)
1,498
税込1,648
705565873L40728626-3L 抗菌・無香料柔軟剤 カネヨ石鹸 40728626抗菌・無香料柔軟剤カネヨ石鹸1本(5kg)
1,698
税込1,868
メーカー違いの相当品です
705565873L45857710-3L 柔軟剤 モノタロウ 45857710柔軟剤モノタロウ1本(3L)
599
税込659
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70556587
2023-12-19
用途: お洗濯
その他業種

2本目を使って気がついたのですが、1本目は注ぎ口に粉っぽい物が付着していました。
液体の中に粉状の何かが入ってるのかなと思って使っていましたが、2本目を使ったところ完全な液体でした。
1本目が変だったのかは分かりませんが、柔軟剤としての効果は変わりませんでした。
香りの強い柔軟剤は苦手なので、香りが少ないこの製品は使いやすいです。
廃盤になるようでしたので、3本目も購入しました。

対象商品 : 70556587
2023-11-28
用途: 美容院で使うタオルなどの洗濯
サービス業

絶妙な良い香りと柔らかさ、大容量で最高です。
サロン用として最適で、今まで試した液体柔軟剤の中で1番良かったので、今後安泰です♪
気に入りすぎて自宅でも使っています。

対象商品 : 70556587
2024-02-15
用途: 通常洗濯に
製造業

使いやすくお得感あり、またの機会に購入いたします。

対象商品 : 70556587
2023-10-10
用途: 利用者さん用洗濯物に
門前生き生き介護ハウス医療・福祉・介護関連業

この量でこの香り充分満足できます。
キツイ香りでもないので、年配の方々でも男性でもご不満はでておりません。
ケチらず使えるこの柔軟剤はアリですよ!

2023-07-13
用途: 洗濯
ヘアーサロンスズキサービス業

タオルがふんわり、優しい香りです。洗濯ジワも取れやすい。いい商品です。
容器が重いので市販柔軟剤の入れ物に詰め替えて使ってますが、全て使い終わった後の容器の処分の際、大きくて頑丈で悩むので-1にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 70556587
2023-10-02
用途: 作業員さんが使ったタオルの洗濯
製造業

いい匂いです。そこは大満足。
思ったより大きいボトルでした。たくさん入っていて、そこも満足。
キャップがでかいです。
洗濯するときの使い勝手が悪すぎる。
キャップは普通の大きさで良くないですか?

1が参考にしています
対象商品 : 70556587
2023-09-27
用途: 作業着洗濯時
個人のお客様

大変使いやすく、価格もちょうどよく、長期的に利用しています。

対象商品 : 70556587
2023-10-19
用途: 作業服を含む衣類の洗濯時

香りとかの希望はないので良いです。普通の柔軟剤だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする