曜日別特売
YWMB-60402C テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567464

 

YWMB-60402C テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567464
YWMB-60402C テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567464
YWMB-60402C テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567464
YWMB-60402C テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567464
YWMB-60402C テレビ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567464

テレビ台 キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台注文コード70567464品番YWMB-60402C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,837
販売価格(税別)
3,488

どこでも使えるマルチボード。
キャスター付きで移動も掃除もラクラク。
工具不要の簡単組立。

用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。間口(mm)600奥行(mm)400高さ(mm)290質量(kg)5.3材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン/本体:プリント紙化粧パーティクルボード天板耐荷重(kg)約10棚板耐荷重(kg)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする