ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155

 

ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155
ATH-101USB USBヘッドセット audio-technica 70586155

USBヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70586155
品番
ATH-101USB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。
すぐに話せる
PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能
相手にクリアな声を届ける
ノイズキャンセリングマイク内蔵
長い会議でも疲れにくい
一日中、ずっと快適に
落ち着いて話せる
手元で音量調整やミュートを直感操作
聴く耳を選べる
左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心
コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ

付属品
USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合
ビット数:最大16bit
型式
ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約50(コード除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)
2
対応OS
Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)
対応:48
接続方式
USB2.0準拠
感度
-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
指向性
双指向性
プラグ形状
USB Type-A
周波数帯域(Hz)
200~10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
出力:92
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする