アタックベース
ストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
オリーブ
グレー
ブルーグレー
ウエスト(cm)
84
76
80
84
88
92
96
105
114
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70629783
品番
0571
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
3Dスリムスタイル、伸縮率20%、撥水
用途
作業着
色
ネイビー
種別
カーゴスラックス
機能
撥水・ストレッチ
混率(%)
綿57/ポリエステル40/ポリウレタン3
サイズ
L
ウエスト(cm)
84
股下(cm)
81
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
裾上げ
可