曜日別特売
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629914

 

0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629914
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629914
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629914
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629914
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70629914

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
オリーブ
ウエスト(cm)114
サイズ6L
内容量1枚注文コード70629914品番0571
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3Dスリムスタイル、伸縮率20%、撥水

用途作業着オリーブ種別カーゴスラックス機能撥水・ストレッチ混率(%)綿57/ポリエステル40/ポリウレタン3サイズ6Lウエスト(cm)114股下(cm)81その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする