曜日別特売
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70630063

 

0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70630063
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70630063
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70630063
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70630063
0571 ストレッチカーゴパンツ アタックベース 70630063

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルーグレー
ウエスト(cm)105
サイズ5L
内容量1枚注文コード70630063品番0571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

3Dスリムスタイル、伸縮率20%、撥水

用途作業着ブルーグレー種別カーゴスラックス機能撥水・ストレッチ混率(%)綿57/ポリエステル40/ポリウレタン3サイズ5Lウエスト(cm)105股下(cm)81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする