曜日別特売
PBPX181 サラダ容器 バイオ リーフボウル 16-16B(50) リスパック リスパック 70773398

PBPX181 サラダ容器 バイオ リーフボウル 16-16B(50) リスパック リスパック 70773398
PBPX181 サラダ容器 バイオ リーフボウル 16-16B(50) リスパック リスパック 70773398

サラダ容器 バイオ リーフボウル 16-16B(50) リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70773398
品番
PBPX181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

サラダカテゴリー初バイオマス度10% 柔らかなボウルが高価格帯サラダをやさしく魅了。環境対応素材。サラダ・フルーツに。※フタ・中皿別売り。

材質
バイオPET
寸法(mm)
162×162×50
質量(g)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする