曜日別特売
PBPX671 サラダ容器 バイオ リーフボウル 18-16B(45) リスパック リスパック 70773425

サラダ容器 バイオ リーフボウル 18-16B(45) リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70773425
品番
PBPX671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

サラダカテゴリー初のバイオマス10%。柔らかなボウル形状が高価格帯サラダをやさしく魅了。サラダ・フルーツに。※フタ・中皿別売り。

材質
バイオPET
寸法(mm)
182×160×45
質量(g)
9.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする