曜日別特売
PABK302 サラダ容器 バイオカップ キューブ 15-45B リスパック リスパック 70773687

PABK302 サラダ容器 バイオカップ キューブ 15-45B リスパック リスパック 70773687
PABK302 サラダ容器 バイオカップ キューブ 15-45B リスパック リスパック 70773687

サラダ容器 バイオカップ キューブ 15-45B リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70773687
品番
PABK302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

海外スーパーマーケットのような、ボリューム陳列ができます。シンプル&スッキリデザインで中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。フタは段積みしやすい形状。クリア本体を使えば逆転陳列も可能!環境対応素材。サラダ、デザート等に。※フタは別売りです。

材質
バイオPET
寸法(mm)
147×147×45
容量(mL)
600
質量(g)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする