曜日別特売
PABK572 サラダ容器 バイオカップ キューブ H 21BF リスパック リスパック 70773809

サラダ容器 バイオカップ キューブ H 21BF リスパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70773809
品番
PABK572
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

シンプル&スッキリデザインで中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。フタは段積みしやすい形状。クリア本体を使えば逆転陳列も可能!※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約400ml、[首下容量]320ml。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
210×150×20
容量(mL)
約400、[首下容量]320
質量(g)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする