曜日別特売
PKOD253 オードブル容器 バイオカップ コレクション 20B 4S カリス金 リスパック リスパック 70781938

オードブル容器 バイオカップ コレクション 20B 4S カリス金 リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70781938
品番
PKOD253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

特別な日にぴったりなオードブル容器。中身を引き立て豪華な印象を演出する柄。多彩なメニューに対応します。使い分けができる高さが違う、2種類の蓋(別売)を組み合わせられます。本体のみ、蓋は別売りです。

材質
バイオマスプラ
寸法(mm)
195×195×27
質量(g)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする