曜日別特売
RS 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 70805858

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1×1/2
注文コード
70805858
品番
RS
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
呼び径B1
-
呼び径B2
-
全長(mm)
42
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状
径違いソケット
寸法L(mm)
42
規格
JIS B2301
呼び
-
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
鋳放し
使用流体
冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
JIS規格
JIS B 2301
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする