レイ・アウト
Galaxy A51 5G 耐衝撃 手帳 シンプル マグネット/ブラック/ブラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70810453
品番
RT-GA51ELC1/BB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
衝撃に強く、使いやすい。
ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。
ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
レザー
材質
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
ブラック/ブラック
質量(g)
75
タイプ
手帳型
幅(cm)
8.7
対応機種
GalaxyA515G
高さ(cm)
16.7
特性
耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付
奥行き(cm)
1.7