仁張工作所
スチール片開工具箱 ブラック
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70811128
品番
NIKK-01ST-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
様々な工具を収納する工具箱です。小型~大型までサイズが豊富にございます。
用途
工具の収納
仕様
スタッキング可
幅(mm)
170
色
ブラック
高さ(mm)
130
奥行(mm)
220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません