レイ・アウト
Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッド
RT-GS21PELC1/BR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70811266
品番
RT-GS21PELC1/BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
衝撃に強く、使いやすい。
ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。
マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。
用途
ケース/カバー(モバイル)
対応機種
GalaxyS21+5G
色
ブラック系
特性
耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付・マグネット付
タイプ
手帳型ケース
材質
ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
仕様
レザー
質量(g)
82
幅(cm)
8.7
高さ(cm)
16.8
奥行き(cm)
1.7