曜日別特売
RT-XP1M3FG/CAC Xperia 1 III ガラス カメラ 10H eyes/クリア レイ・アウト 70811327

RT-XP1M3FG/CAC Xperia 1 III ガラス カメラ 10H eyes/クリア レイ・アウト 70811327
RT-XP1M3FG/CAC Xperia 1 III ガラス カメラ 10H eyes/クリア レイ・アウト 70811327
RT-XP1M3FG/CAC Xperia 1 III ガラス カメラ 10H eyes/クリア レイ・アウト 70811327
RT-XP1M3FG/CAC Xperia 1 III ガラス カメラ 10H eyes/クリア レイ・アウト 70811327
RT-XP1M3FG/CAC Xperia 1 III ガラス カメラ 10H eyes/クリア レイ・アウト 70811327
RT-XP1M3FG/CAC Xperia 1 III ガラス カメラ 10H eyes/クリア レイ・アウト 70811327

Xperia 1 III ガラス カメラ 10H eyes/クリア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70811327
品番
RT-XP1M3FG/CAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

安心・簡単仕様・美しい一体感。
カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。
クリア素材で装着後も違和感なくご使用いただけます。
ガラス表面には防汚コートをほどこしました。
清潔に、永くお使いいただけます。
通常のフィルムは表面硬度2H~3H。
それをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトします。
透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。

用途
液晶保護フィルム(モバイル)
セット内容
カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス
材質
シリコン糊(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)
色
クリア
質量(g)
20
幅(cm)
6
対応機種
Xperia1III
高さ(cm)
17.9
表面硬度
10H
特性
ガラス・指紋防止
奥行き(cm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする