曜日別特売
RT-RXP5M2TC3/CM Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 70811713

RT-RXP5M2TC3/CM Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 70811713
RT-RXP5M2TC3/CM Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 70811713
RT-RXP5M2TC3/CM Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 70811713
RT-RXP5M2TC3/CM Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 70811713
RT-RXP5M2TC3/CM Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 70811713
RT-RXP5M2TC3/CM Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 70811713
RT-RXP5M2TC3/CM Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 70811713
RT-RXP5M2TC3/CM Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウト 70811713

Xperia 5 II TPUソフト ウルトラクリア/クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70811713
品番
RT-RXP5M2TC3/CM
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298¥999

グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
四つ角エアクッション付き。
デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ソフト
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
クリア
質量(g)
23
タイプ
ケース型
幅(cm)
7.2
対応機種
Xperia5II
対応
指紋認証
高さ(cm)
16
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付
奥行き(cm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする