TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675

TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675
TR-IP19S-G3-BCCCBK iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ 70812675

iPhone 11 Pro/XS/X ブルーライト低減 複合フレームガラス ブラックTR-IP19S-G3-BCCCBK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70812675
品番
TR-IP19S-G3-BCCCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

画面くっきり、光沢タイプ
日本メーカー、AGC社製強化ガラス
端まで守る、フルカバー
気泡ゼロの「バブルレス」
表面硬度10Hで傷から徹底ガード(※本製品はメーカー基準にて10H鉛筆での硬度テストをクリアしています)
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ブルーライト低減
FLEX3Dガラス、365日安心保証サービス
ズレない貼り付けツール「貼るピタ」採用
マイクロファイバークロス、埃取りテープ、アルコールシート付属

用途
液晶保護フィルム(モバイル)
適合機種
iPhone11Pro/XS/X
色
ブラック
質量(g)
8
幅(cm)
6.7
高さ(cm)
13.9
表面硬度
10H
特性
ガラス・光沢・気泡レス・防傷加工・飛散防止・フッ素加工・ブルーライトカット
奥行き(cm)
0.051

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする