ヤマニパッケージ
ワンタッチ 四季果実 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
70816464
品番
L-2276
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
中芯強化段ボール使用で強度抜群の宅配対応箱。底ワンタッチ式で組立簡単。りんご32玉が12個入ります。
仕様
本体・パット
適合
りんご32玉12個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21.58
内寸(mm)
380×270×110
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。