ECD2308 小電力型ワイヤレス壁掛発信器 Panasonic(パナソニック) 70818878

小電力型ワイヤレス壁掛発信器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70818878
品番
ECD2308
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
付属品
取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1
仕様
IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回
色
クールホワイト
質量(g)
約100(電池は含まない)
電源
単4形乾電池×2(DC3V)
定格電圧(V)
3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×20.5
使用周囲温度(℃)
0~+40
送信出力
10mW +20% -50%
設置場所
室内
電波到達距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
音色
操作:ピッ音
消費電流
動作時:35mA以下、待機時:10μA
設置位置
壁面
使用周波数(MHz)
CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)
2.2~3.5
電池寿命(年)
約1(1回/日)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする