用途店舗やオフィスで仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約90(電池含む)定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)音色操作:ピッ音消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)