ECE5610 小電力型リモコン受信器用アンテナ Panasonic(パナソニック) 70819036

小電力型リモコン受信器用アンテナ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
70819036
品番
ECE5610
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
付属品
取付用木ねじ×2(3.5×20)
仕様
接栓仕様:F型接栓
質量(g)
アンテナ:約30、同軸ケーブル:約130、アンテナ取付台:約90
使用周囲温度(℃)
-10~+50
防水性
JIS C0920 IPX3(防雨形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする